真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

お手入れ・飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ(水筒)
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。つけ忘れやつけ間違い、紛失の心配がなく、お手入れしやすい構造です。
ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。 ※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。
人間工学に基づいたタイガー史上最も飲みやすいボトル
独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。0.5Lサイズは約210gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。

エコマーク認定認定口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 005
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像04823957MKR-W0501個(500mL)0.21セレクトブルー0.56.6×7.3×23.569以上(6時間)、86以上(1時間)
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04823966MKR-W0501個(500mL)0.21オークルベージュ0.56.6×7.3×23.569以上(6時間)、86以上(1時間)
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04823975MKR-W0501個(500mL)0.21オリーブグリーン0.56.6×7.3×23.569以上(6時間)、86以上(1時間)
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04823991MKR-W0501個(500mL)0.21ランプブラック0.56.6×7.3×23.569以上(6時間)、86以上(1時間)
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824000MKR-W0501個(500mL)0.21ローズピンク0.56.6×7.3×23.569以上(6時間)、86以上(1時間)
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824009MKR-W0501個(500mL)0.21シェルホワイト0.56.6×7.3×23.569以上(6時間)、86以上(1時間)
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824018MKR-W0601個(600mL)0.24オークルベージュ0.66.9×7.5×2572以上(6時間)、87以上(1時間)
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824027MKR-W0601個(600mL)0.24オリーブグリーン0.66.9×7.5×2572以上(6時間)、87以上(1時間)
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824036MKR-W0601個(600mL)0.24ランプブラック0.66.9×7.5×2572以上(6時間)、87以上(1時間)
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824045MKR-W0351個(350mL)0.17セレクトブルー0.356.6×7.3×18.262以上(6時間)、84以上(1時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824061MKR-W0351個(350mL)0.17ローズピンク0.356.6×7.3×18.262以上(6時間)、84以上(1時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824070MKR-W0351個(350mL)0.17シェルホワイト0.356.6×7.3×18.262以上(6時間)、84以上(1時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする