ハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+

ハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+ - Raythinkハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+ - Raythinkハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+ - Raythinkハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+ - Raythinkハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+ - Raythink

CX200Pro+はクリアな赤外線画像で温度測定ができるハンディ型サーマルカメラのエントリモデルです。
自社開発の解像度256×192ピクセルピッチ12μm高精度赤外線検出器を搭載。NETDは40mKと低く、より小さな温度差を捉えます。
僅か6秒のクイック起動!操作レスポンスもスムーズ。
温度測定モードの自動切り替えを搭載し、効率的なオペレーションを実現。
IP54の防塵防水性能、2メートルの落下耐性を備えたタフ構造。
PC用温度分析ソフトウェアが付属します。
安心の日本語表示。

仕様FOV:56°×42°、IFOV:3.75mrad、カラーパレット:7種類、ストレージメディア:microSDカード(32GB付属・最大128GBまで対応)、スペクトルバンド:7.5~14μm、フォーカスモード:固定フォーカス、三脚規格:UNC 1/4-20、可視光カメラ:2メガピクセル、最短測定距離:0.5m、検出器タイプ:12μm非冷却赤外線検出器、機器上の解析機能:中心温度点 / 最高温度点 / 最低温度点、温度測定範囲の切替え:自動、熱感度(NETD):<40mK (25℃/F1.0)、画像モード:赤外線・可視光・ピクチャーインピクチャー・フュージョン、電源管理:オートパワーオフ機能(無効可能)付属品CX200Pro本体、USBケーブル、microSDカード(32GB) 、キャリングポーチ、 日本語取扱説明書、校正証明書(各1)寸法(mm)237×75×92質量(g)約520電源充電式リチウムバッテリ内蔵温度測定範囲(℃)-20~+150 / 100~550精度(℃)±2または±2%のいずれか大きい方インターフェースUSB Type-C、microSDカードディスプレイ2.8インチ / 320×240解像度256×192防塵防水性能IP54焦点距離(mm)3.2耐衝撃性衝撃25g(IEC60068-2-27)/ 振動2.5g(IEC60068-2-6)電源供給USB Type-C動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)10~95 (結露しないこと)保管温度(℃)-20~+60外部接続USB、WiFiフレームレート25Hzアラーム最高 / 最低温度アラーム稼働時間(時間)最大15内容量1個
注意
※本製品のレンズを、レーザー装置や 太陽光などの強い放射エネルギー源に向けないでください。機器の電子部品が損傷する可能性があります。不適切な取扱いによって発生した不具合は、保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06054889CX200Pro+
83,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする