【タネ】切花向き 可憐な花 わすれな草

【タネ】切花向き 可憐な花 わすれな草 アタリヤ農園

爽やかな青色の花が春から初夏にかけてボリュームいっぱいに咲き、花壇やお庭を明るくします。切花のアレンジメントにもおすすめです。

種別切花向き 可憐な花 わすれな草 容量(mL)0.3 まきどき北海道:6月中旬~7月下旬、寒地:8月上旬~9月中旬、平地:9月上旬~10月中旬、暖地:9月中旬~10月下旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06362356 CAT699129
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする