【タネ】作りやすい 五寸人参
夏秋まきで越冬可能な耐寒性をもつ作りやすい人参です。肌が滑らかで、根の新まで濃い紅橙です。甘味が強いため、サラダの彩りや人参ジュースにも向いています。
種別作りやすい 五寸人参
容量(mL)1.8
まきどき北海道:6月下旬~7月中旬、寒地:7月上旬~8月上旬、平地:7月下旬~8月下旬、暖地:8月下旬~10月上旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。