【タネ】芳香 みつば
関東地方で栽培の多い「みつば」です。丈夫で作りやすく、湿り気の多い所や日陰でも生育旺盛で良く育ちます。白茎で香りと風味が良く、お吸い物やお浸し・和え物などでおいしく利用出来ます。
種別芳香 みつば
容量(mL)6
まきどき北海道:5月上旬~6月下旬(極寒地は春まき)、寒地:4月下旬~6月下旬(寒地は春まき)、平地:3月下旬~6月上旬、9月中旬~10月上旬、暖地:3月中旬~5月下旬、9月中旬~10月中旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。