【タネ】日本の野菜 早太り五寸人参

【タネ】日本の野菜 早太り五寸人参 アタリヤ農園 【タネ】日本の野菜 早太り五寸人参 アタリヤ農園

洋種系大型五寸人参から育成した大型で豊産性の品種です。早太りで根は橙紅色、長さは18~20cmになります。

種別日本の野菜 早太り五寸人参 容量(mL)4 まきどき北海道:4月下旬~6月下旬、寒地:4月中旬~7月上旬、平地:3月上旬~6月上旬、7月上旬~9月上旬、暖地:2月下旬~5月下旬、8月上旬~9月下旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※温度が低いと発芽しにくくなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06361489 CAT699155
300
299
329 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする