【タネ】手軽に重宝 パセリ
鮮緑色で品質の良い上部で作りやすいパセリです。一度栽培すると半年以上でき、爽やかな香りと鮮やかな色どりでいろいろな料理に利用できる便利な野菜です。
種別手軽に重宝 パセリ
容量(mL)5
まきどき北海道:4月中旬~8月上旬、寒地:4月上旬~9月中旬、平地:3月下旬~7月中旬、9月上旬~10月上旬、暖地:3月中旬~7月中旬、9月上旬~10月中旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。
野菜の種 通年 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-05
- 用途:
- 発芽しました
まだ写真のようには大きくなっていません。これから大きくなり料理に使えます。まず発芽したことが嬉しいです。