設定情報
販売価格(税別)¥18,383~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カクイチ

【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E)

【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E) カクイチ

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

インダスARをグレードアップ。鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。耐摩耗性が抜群です。耐熱性に優れ、直管状態で100℃の熱風にも耐えます。鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果の抜群です。

注文コード06661317 用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用 材質耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100℃以下) 呼称2,2・1/2,3,4,5,6 呼称(mm)50、65、75、100、125、150 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※許容圧力は23℃での値です。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 2,200 / 税込 ¥ 2,420
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする