Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)
シンプル操作で使いやすい
多様な温度センサと組合せが可能
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)設置方式ハンディ動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)内容量1台