曜日別特売

testo 110 Food 温度計

testo 110 Food  温度計 - testo(テストー)testo 110 Food  温度計 - testo(テストー)testo 110 Food  温度計 - testo(テストー)testo 110 Food  温度計 - testo(テストー)testo 110 Food  温度計 - testo(テストー)

testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です : 生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。

質量(g)187外形寸法(mm)135×60×28規格EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF測定範囲(℃)●NTC:-50 ~ +150●Pt100:-200~800精度NTC:±0.3 ℃ (その他の範囲)/±0.2 ℃ (-20 ~ +80 ℃)、Pt100:プローブによる分解能(℃)NTC:0.1ハウジングABS + PC / TPEバッテリー種類:3x AA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065420550563 0111
35,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする