DE-C56L-10000BU モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 最大20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) &me エレコム 06612780

DE-C56L-10000BU モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 最大20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) &me エレコム 06612780
DE-C56L-10000BU モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 最大20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) &me エレコム 06612780
DE-C56L-10000BU モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 最大20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) &me エレコム 06612780
DE-C56L-10000BU モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 最大20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) &me エレコム 06612780
DE-C56L-10000BU モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 最大20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) &me エレコム 06612780
DE-C56L-10000BU モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 最大20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) &me エレコム 06612780
DE-C56L-10000BU モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 最大20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) &me エレコム 06612780

モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 最大20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) &me

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06612780
品番
DE-C56L-10000BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

10000mAhの大容量をコンパクトに持ち運べるから、お出かけの際も安心。USB Power Delivery 最大出力20Wで使える、&meシリーズのモバイルバッテリーです。思わず目を引くトレンドカラーを取り入れたボディと、毎日持ち歩けるサイズがポイントです。

色
ペールブルー
付属品
USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)
質量(g)
約190
規格
【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状
【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)
5・9
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量
3.7V/10000mAh 37.0Wh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×26.5×81.5
定格出力電圧
USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A:5V
充電時間
約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)
3・2
電池
充電式リチウムイオン電池
保証期間
1年間
定格出力電流
合計最大3A、USB Type-Cポート:3A/2.22A、USB-Aポート:2.4A
使用可能回数
【繰り返し】500回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06612780DE-C56L-10000BU65310107DE-C46L-10000WHDE-C56L-10000BU モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属 エレコム 65310107モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属エレコム1個
¥4,898
税込¥5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする