cotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 コキーユ

cotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 コキーユ cotta cotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 コキーユ cotta cotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 コキーユ cotta cotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 コキーユ cotta

重ねて収納できる、バラバラタイプのcottaオリジナルの個別マドレーヌ型です。

材質スチールにシリコン加工 外寸(mm)92×92×H20 対応IH調理器具不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 保存方法しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管して下さい。 品名・タイプマドレーヌ型 耐熱温度(℃)220 使用後の手入方法柔らかいスポンジで洗浄してください(硬いブラシなどは使用不可)。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。 電子レンジ不可 内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※空焼きをしないでください。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください
※パストリーゼ(アルコール消毒)の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、オススメしません。
※錆の原因になる為、湯せん焼き・冷菓での使用はご遠慮下さい。
※漬け置き洗いは避けて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07352287 45078
420
419
461 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする