cotta パウンド用敷き紙 184×242
小嶋ルミ先生監修のパウンドケーキ型にぴったりな敷き紙です。
生地が漏れにくい形状と剥離性の良い紙質が特徴です。
材質純白ロール紙
外寸(mm)184×242
内容量1セット(1000枚)
注意
※つるつるした面が内側にくるようにパウンド型に敷いてください。※サイズ見直しで、随時200×250mmから184×242mmに変更になります。
小嶋ルミ先生監修のパウンドケーキ型にぴったりな敷き紙です。
生地が漏れにくい形状と剥離性の良い紙質が特徴です。