cotta アルミプリンカップ くま

cotta アルミプリンカップ くま cotta cotta アルミプリンカップ くま cotta cotta アルミプリンカップ くま cotta

アルミ製のプリンカップです。底がくまの形になっています。

材質アルミニウム(アルマイト加工) 外寸(mm)上径60、底径45、H45 対応オーブン可 品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ不可 内容量1個
注意
※プレス成型と形状の都合上、底面が若干波打ち状になります。予めご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07352637 93523
315
309
340 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする