cotta cottaの 厨房用品 cottaの 製菓・製パン用品 cottaの 製菓用型/モールド/抜型 cotta アルミプリンカップ ねこ cotta アルミプリンカップ ねこ 注文コード 07352646 注文コード 07352646 注文コード 07352646 アルミ製のプリンカップです。底がくまの形になっています。 材質アルミニウム(アルマイト加工) 外寸(mm)上径60、底径45、H45 対応オーブン可 品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ不可 内容量1個 注意 ※プレス成型と形状の都合上、底面が若干波打ち状になります。予めご了承下さい。 特価 本日11月18日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251121 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 93524 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07352646 93524 ¥315 ¥309 ¥309 ¥340 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シルバー フィナンシェ天板 シリコン付 松永製作所 税込¥4,398~ ¥3,998~ ABS羊かん舟 波型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ABS羊かん舟 平型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ KAI KITCHEN 紙製ホールケーキ型 18cm 2枚入 貝印 税込¥604 ¥549 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 6号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 8号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 9号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 角型 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ 渋紙 ノーブランド 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 手彫物相型 ノーブランド 税込¥38,478 ¥34,980 三角棒 菊芯無 ノーブランド 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ セラミック製 錦玉型 ノーブランド 税込¥593~ ¥539~ 製菓用ゴム型サンモールド ノーブランド 税込¥7,038~ ¥6,398~ IHストーンマーブルディープパン ヒラノトレーディング 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ IHストーンマーブルフライパン ヒラノトレーディング 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ デコレーションの仕上げに活躍するケーキ回転台 貝印 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 18-0角型アンサシ 大 カンダ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ベイクベイク チョコグラシンカップ パール金属 税込¥153 ¥139 バスケットへ パイプ柄新型パイローラー 田中糧機製作所 税込¥4,619~ ¥4,199~ パイプ柄 メッシュローラー 田中糧機製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品製菓・製パン用品製菓用型/モールド/抜型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります 製パン用品 使い捨てモルド・カップ デコレーター・絞り袋・スパチュラ 製菓用型/モールド/抜型 製菓用天板・シリコンマット 製菓用フォーク・スティック・専用用品 ケーキサーバー・ターナー・トング シェアする マイページ 最近見た商品