曜日別特売

PVCボールバルブ ソケット式

PVCボールバルブ ソケット式 - 報商製作所PVCボールバルブ ソケット式 - 報商製作所
(2件のレビュー)

軽量コンパクト

用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※屋内配管使用禁止
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07473518SV-2013
420
229
252(税込)
当日出荷
07473527SV-2016
420
229
252(税込)
当日出荷
07473536SV-2020
570
319
351(税込)
6日以内出荷
07473545SV-2025
750
419
461(税込)
4日以内出荷
07473561SV-2032
1,020
569
626(税込)
5日以内出荷
07473570SV-2040
1,350
749
824(税込)
5日以内出荷
07473579SV-2050
1,710
949
1,044(税込)
9日以内出荷
07473588SV-2065
3,840
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
07473597SV-2075
4,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
07473606SV-20100
9,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 金魚エアレーション配管
建設業・工事業

用途外の仕様ですが、使用圧力も低いため性能より価格重視で選定しました。本来は流体(水)用ですが、エアー配管でも問題なく使用できています。

対象商品 : 07473579
2025-08-22
用途: 農業用水の止水
その他業種

しっかりしていて漏れることなく止水できます。それほど水圧が掛からない場所なのでこちらで充分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする