エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320

エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320 - イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320 - イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320 - イマオコーポレーション

・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。

適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ歯数20質量(g)60タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラー寸法L(mm)15寸法d(mm)15寸法A(mm)5.5寸法t(mm)4.3ベアリング6202ZZ寸法D(mm)40寸法B(mm)11寸法d1(mm)32チェーンNo.35寸法Dp(mm)60.89RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08176248BIS320
1,240
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする