曜日別特売

タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA

タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA - 椿本チエイン

・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。

種類タイミングベルト歯形UP8M仕様耐油・耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8内容量1本
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08193800BG480UP8M25-HA84802560
8,690
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194561BG480UP8M40-HA84804060
13,900
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
08192996BG480UP8M60-HA84806060
20,800
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193660BG512UP8M15-HA85121564
5,510
5,198
5,718(税込)
25日以内出荷
返品不可
08195078BG512UP8M25-HA85122564
9,110
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194290BG512UP8M40-HA85124064
14,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193005BG512UP8M60-HA85126064
21,800
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194500BG520UP8M15-HA85201565
5,560
5,298
5,828(税込)
25日以内出荷
返品不可
08195096BG520UP8M25-HA85202565
9,160
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194308BG520UP8M40-HA85204065
14,700
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193048BG520UP8M60-HA85206065
22,000
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193197BG536UP8M15-HA85361567
5,690
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194667BG536UP8M25-HA85362567
9,330
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194299BG536UP8M40-HA85364067
15,000
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
08195069BG536UP8M60-HA85366067
22,400
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194001BG560UP8M15-HA85601570
5,800
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194168BG560UP8M25-HA85602570
9,620
9,098
10,008(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194326BG560UP8M40-HA85604070
15,200
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194920BG560UP8M60-HA85606070
22,900
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193556BG576UP8M15-HA85761572
5,960
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193669BG576UP8M25-HA85762572
9,780
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194125BG576UP8M40-HA85764072
15,600
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194929BG576UP8M60-HA85766072
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193581BG584UP8M15-HA85841573
6,000
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194631BG584UP8M25-HA85842573
9,870
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194089BG584UP8M40-HA85844073
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194685BG584UP8M60-HA85846073
23,800
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194396BG600UP8M15-HA86001575
6,110
5,798
6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194028BG600UP8M25-HA86002575
10,100
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194116BG600UP8M40-HA86004075
16,200
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194701BG600UP8M60-HA86006075
24,200
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
08192960BG616UP8M15-HA86161577
6,200
5,898
6,488(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193608BG616UP8M25-HA86162577
10,300
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193870BG616UP8M40-HA86164077
16,400
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194676BG616UP8M60-HA86166077
24,700
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193915BG632UP8M15-HA86321579
6,310
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194421BG632UP8M25-HA86322579
10,400
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193888BG632UP8M40-HA86324079
16,700
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194430BG632UP8M60-HA86326079
25,100
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193940BG640UP8M15-HA86401580
6,330
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193109BG640UP8M25-HA86402580
10,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193897BG640UP8M40-HA86404080
16,700
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194439BG640UP8M60-HA86406080
25,100
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193450BG656UP8M15-HA86561582
6,490
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193161BG656UP8M25-HA86562582
10,700
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193818BG656UP8M40-HA86564082
16,800
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194211BG656UP8M60-HA86566082
25,800
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194256BG680UP8M15-HA86801585
6,620
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193118BG680UP8M25-HA86802585
11,000
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193836BG680UP8M40-HA86804085
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする