Panasonic(パナソニック)
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途
PF管相互の接続に使用します。
適合
PF管用
種別
パナフレキエース(環境調和型)用付属品
色
グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)
種類
速結カップリング
規格
JIS C 8412
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09014586
DMP16CGEM
62.4
16
32.9
¥
245
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09014595
DMP22CGEM
82.2
22
41
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09014611
DMP28CGEM
97.2
28
49.4
¥
575
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください