Panasonic(パナソニック)
メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途
メカフレキと電線管の接続に使用します。
種別
メカフレキ付属品
種類
ストレートカップリング タイプE
呼び寸法(mm)
10
寸法L1(mm)
20.5
寸法D1(mm)
27.5
寸法D2(mm)
23.3
寸法L2(mm)
14
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09014568
DMF110
厚鋼電線管用
G16
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09014577
DMF1101
薄鋼電線管用
C19
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください