A-Gas Japan
データロガー温湿度計
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信
IP54防水構造
仕様
データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)
電源
ER3型リチウム乾電池
測定範囲(℃)
-40.0~+85.0(温度)、1~99%(湿度)
表示分解能
0.1℃(温度)、0.1%(湿度)
センサー
温度・サーミスタ、温度・静電容量型
温度精度
±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃
湿度精度
±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208030
TM-305U
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください