曜日別特売

HIKMICRO Handheld Thermography B10

HIKMICRO Handheld Thermography B10 - HIKMICRO

SuperIRによる熱透明度の向上
高画質
4つの画像モード
全画面で精密で広範囲な温度測定
Wi-Fi接続
革新的なマクロモード
高温アラーム機能
高いリフレッシュレート
3.2インチカラ-LCD

仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:2MP●熱画像解像度:256×192測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:4種類フレームレート25Hz画角(HxV)37×50パレットカラー:4種類Wi-Fi無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09206429HIK-B10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09206429HIK-B1058852967HIK-B10SHIK-B10 HIKMICRO サーモグラフィー B10S HIKMICRO 58852967HIKMICRO サーモグラフィー B10SHIKMICRO1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする