放射温度計

放射温度計 - A-Gas Japan

2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい

仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802)電源単4電池×2本測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度)表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度)機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95)サンプリング1回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207646FUSO-499LB
31,200
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする