A-Gas Japan
データロガー温度計
各種センサK/J/E/Tの測定が可能
4チャンネル同時表示
データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)
Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様
データロガー:自動16000データ、手動100データ
電源
単4電池×4
測定範囲(℃)
-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度
±0.1%rdg±0.7℃
測定方式
K/J/E/T熱電対
表示分解能
0.1℃
機能
測定方式
サンプリング
1回/秒
使用環境
0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
内容量
1台
注意
※測定範囲は使用するセンサにより異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207208
CENTER-520
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください