曜日別特売

ツイストドリルビット RS PRO 41mm HSS 直径1.5mm シャンクサイズ1.5mm

ツイストドリルビット RS PRO 41mm HSS 直径1.5mm シャンクサイズ1.5mm - RS PRO

RS PRO HSSジョバードリルビット. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。
ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。
さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。
ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。
これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。
たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。
HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。
標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。
これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 1.5mm
全体長さ = 41mm
個数 = 10
内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444928212-985
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする