曜日別特売

プーリー ベルト RS PRO 幅 10mm 長さ 515mm PET、ゴム

プーリー ベルト RS PRO 幅 10mm 長さ 515mm PET、ゴム - RS PRO

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Zセクションドライブベルト. RS PROのZドライブベルトのパワーを確認してください。
改良されたフィルタを使用して、ニーズに合わせて最適なベルトを簡単に閲覧して選択できます。
メーカーの特殊コンパウンドPET、ゴム素材は、クラックに対する耐性と低伸縮性を備え、ドライブベルトの寿命と性能を向上させます。
すべての購入で優れた耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性を実現します。
RS PROのZドライブベルトを使用して、プロジェクトに必要な品質を実現します。
特長. ZセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ

仕様
ベルト部 = Z
外部長 = 553mm
日付の長さ = 537mm
内径長さ = 515mm
トップ幅 = 10mm
高さ = 6mm
材料 = PET、ゴム
最小プーリ径 = 50mm
長さ = 515mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09456216471-663
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする