RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 4 V

RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 4 V - RS PRO

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、4 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。
VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。
RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。
特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:4 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。
ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。
これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。
ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。
CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。
シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。
最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。
巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。
ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。

仕様
ステッピングモータのタイプ = ハイブリッド
ステップ角 = 1.8°
配線数 = 6
電源電圧 = 4 V
フレームサイズ = 42.3 x 42.3mm
軸径 = 5mm
許容電流値 = 950 mA
巻線配置 = ユニポーラ
シャフト長さ = 22mm
奥行き = 33mm
抵抗/フェーズ = 4.2Ω
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09528097180-5277
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする