RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 4 V

RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 4 V - RS PRO

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 4 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。
VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。
RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。
特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.288 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 4 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。
ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。
これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。
ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。
CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。
シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。
最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。
巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。
ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。

仕様
ステッピングモータのタイプ = ハイブリッド
ステップ角 = 1.8°
配線数 = 6
電源電圧 = 4 V
フレームサイズ = 56.4 x 56.4mm
軸径 = 6.35mm
許容電流値 = 1.1 A
巻線配置 = ユニポーラ
シャフト長さ = 19mm
奥行き = 41mm
抵抗/フェーズ = 3.6Ω
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09528131180-5280
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする