曜日別特売

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 7m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 7m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒 - RS PRO

RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 7 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルを使用すると、プロジェクター、テレビ画面、コンピュータなど、互換性のある 2 台の電子機器を接続できます。
このケーブルは、信頼性の高いビデオ又はグラフィックリンクを提供し、一般に家庭及び商業環境の両方で使用されます。
これは、アナログ信号用の 2 つの 15 ピンコネクタ(別名 VGA 又は SVGA コネクタ)が付属したオス - オスケーブルです。
信頼の RS Pro シリーズに属するこの製品は、一貫性と耐久性を保つためにエンジニアによって包括的にテストされており、信頼性の高い製品を確実に入手できます。
ケーブルの両端にフェライトがあり、すべてのピンが接続されています。
どちらの機能も電気的干渉を低減するのに役立ちます。
このケーブルには黒色の PVC ジャケットが付いており、効果的な絶縁性を発揮します。
また、使用中に誤って外れないようにねじロックシステムが採用されています。
特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オスケーブル 長さ 7 m 15 ピン高密度コネクタ 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200 V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 7m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.12 mm
定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536540182-8526
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする