RS PRO
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 20m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒
RS PRO 7
仕様
コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 20m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.12 mm
定格電圧 = 200 V dc
色
黒
径(Φmm)
素線:0.12
長さ(m)
20
定格電圧(V)
DC200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(被膜)
PVC
コネクタ1
VGA(オス)
コネクタ2
VGA(オス)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09536567
182-8530
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください