曜日別特売

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 10m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 10m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒 - RS PRO
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

RS PRO 7

仕様
コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 10m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.12 mm
定格電圧 = 200 V dc
径(Φmm)素線:0.12長さ(m)10定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536671182-8542
オープン
5,998
値下げ
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする