曜日別特売

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 20m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 20m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒 - RS PRO

RS Pro 20 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。
このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。
すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。
ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。
メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。
これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。
SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。
SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。

仕様
コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 20m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.12 mm
定格電圧 = 200 V dc
径(Φmm)素線:0.12長さ(m)20定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536689182-8544
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする