曜日別特売

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒 - RS PRO

RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。
RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。
DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。
特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。
DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。
USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。
ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。
シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか

仕様
コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンク
コネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンク
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 2m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
シールド = ホイル
素線径 = 28 AWG
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCケーブルサイズ(AWG)28コネクタ1DVI-Dデュアルリンク(オス)コネクタ2DVI-Dデュアルリンク(オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536847182-8565
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする