曜日別特売

RS PRO DisplayPort ケーブル

RS PRO DisplayPort ケーブル - RS PRO

RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 3 mこの DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを DVI ( Digital Visual Interface )モニタなどの出力デバイスに接続することができます。
一般的に、プレゼンテーションやオーディオビジュアルディスプレイに使用されます。
DisplayPort インターフェースは、 VESA ( Video Electronics Standards Association )によって開発されました。
これは、 HDMI の代替品として使用できるロイヤリティフリーの製品で、同じ高パフォーマンスを誇ります。
RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、熟練したエンジニアによってテストされています。
最大 1080p の 8 ビット / 10 ビットディープカラービデオ解像度と最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。
このケーブルは長さが 3 m で、 20 ピンオスコネクタが付属し、便利なラッチで所定の位置に固定できます。
このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、摩耗に耐えます。
また、ケーブルの損傷を防ぐストレインリリーフ及びコネクタを保護するダストキャップも付属しています。
特長と利点 DisplayPort - DVI-D ケーブル DVI-D コネクタ オス - オスケーブル 長さ 3 m 絶縁性と耐久性に優れた PVC 絶縁被覆 ラッチ付き 20 ピンオスコネクタで確実に固定 最大 1080p の解像度を提供 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 内部ワイヤサイズは 30 AWGRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 3 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = DisplayPort
コネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンク
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 3m
最大解像度 = 1080p
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 30 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537240182-8787
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする