曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ プラグ パネルマウント BNCコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ プラグ パネルマウント BNCコネクタ - RS PRO

RS Pro ストレートパネル取り付け BNC コネクタ、 75 、 12 GHz RS Pro ストレートパネル取り付け BNC コネクタは、高品質の金めっきフィードスルーコネクタで、さまざまなビデオ及び RF 用途で BNC パッチパネルラックとの併用に最適です。
RS Pro ストレート BNC コネクタは、 CSK 穴を備え、 12 GHz 及び 75 の製品を提供しながらパネル取り付け可能であるため、 HD 4K 放送システムを含むさまざまな高品質用途に最適です。
金属製ボディ構造により、高品質の接続を実現する金めっき Durable なコネクタとなっています。
特長と利点 75 の波長インピーダンスで HD 及び 4k ブロードキャストシステムを収容 周波数: 12 GHz 金めっきで高品質の接続を実現しています Durable な金属製ボディ構造です ストレートパネル取り付けに最適です 用途 BNC パネル取り付け同軸コネクタにより、さまざまなビデオ及び RF 放送用途で同軸ケーブルを簡単に設置して、信頼性が高く高品質な接続を実現できます。
フィードスルー BNC コネクタは一般に、 50 又は 75 のいずれかで、産業用途向けの BNC パッチパネルラックにパネル取り付け可能です。
よくある質問 どのようなオプションがありますか? RS 品番 (2035555) 2035555 RS Pro ストレートパネル取り付け BNC コネクタ、 75 12 GHz (ニッケル) RS 品番 (2035556) 2035556 RS Pro ストレートパネル取り付け BNC コネクタ、 75 、 12 GHz (黒) RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = パネルマウント
インピーダンス = 75Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
バルクヘッド = なし
動作周波数 = 12GHz
表面処理:本体 = ニッケル
動作温度 Max = +70℃
シリーズ = RS303112GM
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594168203-5555
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする