曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ - RS PRO

RS Pro ストレート基板実装 BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このストレート基板実装 BNC コネクタを自信を持ってお届けします。
50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。
この BNC コネクタには、オス BNC コネクタへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットが組み込まれています。
センターピンコンタクトには最高の導電率を実現する金めっきが施されており、テフロン絶縁により信頼性と長寿命を実現しています。
このタイプの RF コネクタはどこで使用されていますか.BNC コネクタは、同軸ケーブルその他の RF コネクタと組み合わせて使用される、さまざまな RF 信号用途で使用されます。
最も一般的な用途には、ラジオ、テレビ、アンテナ接続、ケーブルモデム、 CCTV 、医療 / テスト機器があります。
特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。
はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。
RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。
RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764 RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV

仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = PCBマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = スルーホール
接続方向 = 垂直
適合ケーブル = 同軸
バルクヘッド = なし
動作周波数 = 4GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = +165℃
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630096218-4243
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする