曜日別特売

ウェッジベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 900mm

ウェッジベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 900mm - RS PRO
仕様
ベルト部 = SPZ
外部長 = 913mm
日付の長さ = 900mm
内径長さ = 862mm
トップ幅 = 9.7mm
高さ = 8mm
ベルトタイプ = ループベルト
ベルトリファレンス = SPZ 900
長さ = 900mm
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09764837261-2669
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする