RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント

RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント - RS PRO
仕様
極数 = 15
オス/メス = メス
接続方向 = ストレート
実装タイプ = パネルマウント
ピッチ = 2.29mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
定格電流 = 3A
長さ = 31.2mm
幅 = 17.4mm
深さ = 12.6mm
コンタクト材質 = 真鍮
動作温度 Min = -55℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09770078265-0814
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする