RS PRO
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ
仕様
接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
BNC-BNC
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ・プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09793720
282-6925
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください