ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 40バール 580psi

ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 40バール 580psi - RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = クロムめっき真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 1 1/4インチ
ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮
パイプ外径 = 32mm
安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = PVC コート鋼
最大作働圧力psi = 580psi
操作圧力 = 40バール
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 手動黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。
手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。
この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに適しています。
ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。
このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。
RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅製ボールバルブを幅広く取り揃えています。
2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。
各種のサイズを取り揃えています。
; 733-5170 733-5170 - 産業用ボールバルブ、レバー 1/2 インチ ; 733-5189 733-5189 - 産業用ボールバルブ、レバー 3/4 インチ ; 733-5182 733-5182 - 産業用ボールバルブ、レバー 1 インチ ; 733-5186 733-5186 - 産業用ボールバルブ、レバー 1 - 1/4 インチ ; 733-5195 733-5195 - 産業用ボールバルブ、レバー 1 - 1/2 インチ ; 733-5198 733-5198 - 産業用ボールバルブ、レバー 2 インチ. 特長と利点:. <ul> <li>用途: 産業用 </li> <li>動作温度: -30 → +60℃ </li> <li>動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 </li> <li>ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 </li> <li>フルポート </li> <li>接続オプション: FxF </li> <li>ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに調整可能なPTFEパッキンググランド付き </li> <li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 </li> <li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー </li> <li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール </li> <li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 </li> <li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 </li> <li>二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります </li> <li>金属間可動部なし </li> <li>メンテナンス不要 </li> <li>ボール位置が明確なハンドル </li> <li>品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 </li> </ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。
手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。
ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。
用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。
ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。
フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856449733-5186
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする