曜日別特売

RS PRO フェルトシート

RS PRO フェルトシート - RS PRO

材料 = ビスコース, ウール
長さ = 1m
幅 = 500mm
厚さ = 12.5mm
密度 = 250kg/m3
カラー = 白
RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 12.5 mmThis medium-density felt sheet from RS PRO is a practical choice for filtration, absorption, cladding and sealing applications across a range of construction settings. A mixture of wool (70%) and viscose (30%), the sheet is made by matting, condensing and pressing fibres together. This allows it to be cut to shape easily without any fraying. Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts, this felt sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 12.5 mm. The metre-long rolls are white in colour and are 500 mm wide. As part of the RS PRO series, the felt sheet is stringently tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an excellent choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to both temperature and sound.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 12.5 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857149733-6788
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする