材質 = アルミニウム
内部高さ = 310mm
内部幅 = 350mm
内部深さ = 250mm
内部寸法 = 310 x 350 x 250mm
高さ = 340mm
幅 = 380mm
外形の奥行き = 285mm
外形寸法 = 340 x 380 x 285mm
フォーム = なし
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = アルミニウム
仕切り = なし
表面処理 = アルマイト処理kg
RS Pro 防水金属製機器ケース、 340 x 380 x 285 mmRS Pro シリーズの頑丈な防水ケースで、貴重なデリケートな機器を安心して旅行できます。
機器ケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。
商業旅行や個人旅行に最適で、貴重品を安全に輸送できるように設計されています。
LID に ケースの各隅には、簡単なけん引とスタッキングロケータが付いているため、輸送用コンテナや倉庫に簡単かつ効率的に保管できます。
快適なグリップ仕上げのアルミ合金製ハンドルは、使いやすく、損傷から保護されています。
錆がないアルミニウムから組み立てられたボディは LID プロダクト Durable を RS Pro 製品には、品質と一貫性が絶えずテストされています。
特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 310 mm 、幅 350 mm 、奥行き 250 mm .外寸.高さ 340 mm 、幅 380 mm 、奥行き 285 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 3.1 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


