K'sインターナショナルマネジメント
バンブーランチボックス
電子レンジ使用可能!サステナブルで安全な竹素材。
中身の液体が漏れにくく、テイクアウトや野外イベントにぴったりなランチボックス。
材質
バンブーペーパー
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11188549
4950672730001
1箱(300枚)
L
60
195
135
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
11188558
4950672729999
1箱(300枚)
M
60
170
135
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
11188610
-
1セット(10枚)
S
45
150
100
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
11188619
-
1セット(10枚)
M
60
170
135
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
11188628
-
1セット(10枚)
L
60
195
135
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください