吉田商事
防水ユニオンカップリング
全18種類を絞り込む
適合
選択してください
適合可とう管:#17
適合可とう管:#24
適合可とう管:#30
適合可とう管:#38
適合可とう管:#50
適合可とう管:#63
適合可とう管:#76
適合可とう管:#83
適合可とう管:#101
内容量
選択してください
1個
1箱(2個)
1箱(4個)
1箱(5個)
1箱(10個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合
d
L
質量(g)
L1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11209050
WUC-17-19
1箱(10個)
適合可とう管:#17
24.6
42
87
15
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209059
WUC-24-25
1箱(10個)
適合可とう管:#24
31.2
49
150
18
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209068
WUC-30-31
1箱(10個)
適合可とう管:#30
38
52.5
200
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209077
WUC-38-39
1箱(10個)
適合可とう管:#38
46
55.5
290
21
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209086
WUC-50-51
1箱(5個)
適合可とう管:#50
58
65
425
24
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209095
WUC-63-63
1箱(4個)
適合可とう管:#63
73
68
635
27
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209111
WUC-76-75
1箱(2個)
適合可とう管:#76
86.5
72
825
30
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209120
WUG-17-16
1箱(10個)
適合可とう管:#17
24.6
46.5
95
19
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209129
WUG-24-22
1箱(10個)
適合可とう管:#24
31.2
54
152
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209138
WUG-30-28
1箱(10個)
適合可とう管:#30
38
58
312
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209147
WUG-38-36
1箱(10個)
適合可とう管:#38
46
63
294
28
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209156
WUG-50-42
1箱(5個)
適合可とう管:#50
58
67
435
28
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209165
WUG-50-54
1箱(5個)
適合可とう管:#50
58
67
435
28
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209181
WUG-63-54
1箱(4個)
適合可とう管:#63
73
74
660
33
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209190
WUG-76-70
1箱(2個)
適合可とう管:#76
86.5
78
855
36
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209199
WUG-83-82
1箱(2個)
適合可とう管:#83
92.4
89
1100
40
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209208
WUG-101-92
1個
適合可とう管:#101
113
94
2130
46
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209217
WUG-101-104
1個
適合可とう管:#101
113
94
2100
47
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください