有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。
- 用途
- 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 色
- ブラック
- サイズ
- L
- 質量(g)
- 約72※ケーブル含む
- ケーブル長(m)
- 約1.0
- 対応OS
- Windows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OS
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM) プラグ
- 接続方式
- USB有線
- 対応機種
- USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機
- 分解能
- 【センサー】1000DPI
- 対応
- 【VCCI ClassB】対応
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約62×119×36
- 保証期間
- 1年間
- ボタン数
- 3個 ※ホイールボタン含む
- 電源供給方式
- USBバスパワー
- ホイール数
- 1個
- 読取方式
- 光学式
- 内容量
- 1個
マウス の新着商品
カテゴリ


































