曜日別特売
M-LE10URCBK 有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム 11481386

M-LE10URCBK 有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム 11481386
M-LE10URCBK 有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム 11481386
M-LE10URCBK 有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム 11481386
M-LE10URCBK 有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム 11481386
M-LE10URCBK 有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム 11481386
M-LE10URCBK 有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム 11481386
M-LE10URCBK 有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム 11481386
M-LE10URCBK 有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム 11481386

有線 USB マウス 3ボタン Type-C 接続 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
11481386
品番
M-LE10URCBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。

用途
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
約72※ケーブル含む
ケーブル長(m)
約1.0
対応OS
Windows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OS
コネクタ形状
USB Type-C(TM) プラグ
接続方式
USB有線
対応機種
USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機
分解能
【センサー】1000DPI
対応
【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×119×36
保証期間
1年間
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電源供給方式
USBバスパワー
ホイール数
1個
読取方式
光学式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする