cotta クラフト グラシンケース 40×25(250枚入)

cotta クラフト グラシンケース 40×25(250枚入) cotta cotta クラフト グラシンケース 40×25(250枚入) cotta

材質茶色耐油紙 ホワイト 外寸(mm)40×H25 対応【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可 耐熱温度(℃)220以下 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11889818 94193
397
389
428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする