cotta まんまるクッキー型(ふくろう・おばけ・ミイラくま)
まんまるなハロウィンキャラクターがかわいい、スタンプ式クッキー型です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)(一個当たり)【ミイラくま】51×51【おばけ】51×59【ふくろう】51×56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×50
対応【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプクッキー型
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
内容量1セット
まんまるなハロウィンキャラクターがかわいい、スタンプ式クッキー型です。