cotta
cotta くっつきハロウィンクッキー型
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
ハロウィンのキャラクター達がくっつきあっている可愛いデザインです。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(一個当たり)【かぼちゃ】55×H55【くま】55×H51【おばけ】55×H50【猫】35×H57mm
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×50
対応
【IH調理器具】不可【オーブン】不可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプ
クッキー型
内容量
1セット
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890141
96088
¥612
¥
609
¥670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください