cotta ミニドーナツ型(12個取)
ミニサイズの焼きドーナツが1度に12個作れる型です。
シリコン加工してあるので、型離れが良いです。
材質スチールにシリコン加工
直径(Φmm)(一個当たり)42
外寸(mm)265×195×H17.8
対応【IH調理器具】不可【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプミニドーナツ型
耐熱温度(℃)220
耐冷温度(℃)マイナス20
内容量1個
注意
※空焼きをしないでください。※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※パストリーゼ(アルコール消毒)の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、オススメしません。
※錆の原因になる為、湯せん焼き・冷菓での使用はご遠慮下さい。
※漬け置き洗いは避けて下さい。